Dělicí kotouč 125x1,0x22.23mm rovné A60R PREMIUM z nerezové oceli v plechovce

Artiklové číslo: 34424278
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Trennscheibe

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 34424278
    EAN / GTIN 9003173035627
    Číslo výrobce 34424278
    L-číslo L50140 1867

    Popis

    Popis:

    PRÉMIOVÝ řezací kotouč, v praktické krabičce po 10 kusech, je nástroj, který jste vždy hledali. S obzvláště vysokou chemickou čistotou je tento nůž ideální pro řezání nerezových plechů, profilů, trubek, tyčí a pevného materiálu. Je navržen tak, aby vydržel dlouhou dobu a zároveň přinášel vynikající výsledky řezání. Připravte se na to, že své projekty s touto čepelí převezmete na další úroveň.

    Charakteristika:

    • Tvar: 41 ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
    • Vs/max: 80 m /s.
    • Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: A 60 R-BFP
    • Rozměr (D x D x H x H): 125 x 1,0 x 22,23 mm
    • Průměr: 125 mm
    • Tloušťka: 1 mm
    • Otvor: 22,23 mm
    • Velikost zrna: 60
    • Nástroj pro: Úhlová bruska

    Výhoda:

    • Chemická čistota produktu zabraňuje korozi, důlkování a snížení únavové pevnosti, což vede k nejlepším výsledkům na nerezové oceli
    • Nejkratší pracovní doba díky vynikající účinnosti řezání a nízkému tepelnému namáhání obrobku (generování tepla)
    • Zejména pro korozivzdorné a kyselinovzdorné oceli

    Použití:

    • Pro zpracování různých vlastností nerezové oceli
    • Pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a pevného materiálu

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku