Popis:
PRÉMIOVÉ disky SCM Quick-Change pro mini úhlovou brusku zásadně zjednodušují povrchovou úpravu široké škály obrobků. Jednoduchá manipulace a nejrychlejší montáž kotoučů zkracuje dobu obrábění mnohokrát. Výsledkem je, že nejlepších výsledků povrchu lze dosáhnout v co nejkratším čase a jsou uloženy celé pracovní kroky. Toho je dosaženo v neposlední řadě nejvyšší rychlostí odstraňování při snižování hloubky drsnosti, odstraňování ostění, vyhlazování povrchů, jakož i čištění a odstraňování svarů.
Charakteristika:
- Tvar: NETKANÁ rychloupínací podložka
- Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, plast / PVC, neželezné kovy, ocel, dřevo
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: SCM A Medium
- Rozměr (ZAŘÍZENÍ D x ): 25 x R mm
- Průměr: 25 mm
- Velikost zrna: 40
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Nejkratší doba zpracování díky snadné manipulaci a montáži
- Univerzální oblast použití umožňuje úsporu 1-3 pracovních kroků
- Nejlepší životnost nástroje a velmi dobré odstranění materiálu
Použití:
- Pro snížení hloubky drsnosti, vyhlazování povrchů a čištění a odstraňování svarů na široké škále materiálů
- Ideální pro těžko přístupná místa
Doporučení:
- EXTRA HRUBÝ/EXTRA Medium zrnitost pro čištění, odstraňování rzi, odstraňování otřepů a pro snadné odstranění
- ″HRUBÉ″ zrnitost pro čištění, odstraňování rzi, odstraňování povlaků a ″konečné provedení″
- Zrnitost ″Medium″ pro snadné čištění, odstraňování otřepů a konečné úpravy
- Zrno ″VELMI DOBŘE″ jako poslední krok
Speciální funkce:
- Nejkratší doba zpracování a úspora pracovních kroků
- Nejlepší životnost nástroje
- Nejvyšší odběr materiálu