DDL jádrový vrták za sucha 72x150xM16 PREMIUM Universal

Artiklové číslo: 34418382
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34418382
EAN / GTIN 9003173035436
Číslo výrobce 34418382

Popis

Charakteristika:

  • Tvar: DUTÝ DIAMANTOVÝ VRTÁK 50124BJ - DUTÝ VRTÁK
  • Vhodnost materiálu: univerzální
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 24 - 3,5 - 11,3
  • Rozměr (D x D x Y/AUFN): 72 x 150 x M16 mm
  • Průměr: 72 mm
  • Tloušťka: 150 mm
  • Velikost zrna: 38
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku