DDL jádrový vrták za sucha 68x150xM16 PREMIUM Universal

Artiklové číslo: 34418379
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Vrták do kamene

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 34418379
    EAN / GTIN 9003173035405
    Číslo výrobce 34418379

    Popis

    Charakteristika:

    • Tvar: DUTÝ 50124BI DIAMANT - DUTÝ VRTÁK
    • Vhodnost materiálu: univerzální
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: 24 - 3,5 - 11,3
    • Rozměr (D x D x Y/AUFN): 68 x 150 x M16 mm
    • Průměr: 68 mm
    • Tloušťka: 150 mm
    • Velikost zrna: 38
    • Nástroj pro: Jádrové vrtání

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku