DDL jádrový vrták za sucha 52x150xM16 PREMIUM Universal

Artiklové číslo: 34418318
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34418318
EAN / GTIN 9003173035412
Číslo výrobce 34418318

Popis

Charakteristika:

  • Tvar: DUTÝ DIAMANTOVÝ VRTÁK 50115BK - DUTÝ VRTÁK
  • Vhodnost materiálu: univerzální
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 24 - 3,5 - 11,3
  • Rozměr (D x D x Y/AUFN): 52 x 150 x M16 mm
  • Průměr: 52 mm
  • Tloušťka: 150 mm
  • Velikost zrna: 38
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku