Hrubovací kotouč CERABOND X 178x7x22.23 mm CA24Q PREMIUM ocel/nerez

Artiklové číslo: 34401850
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34401850
EAN / GTIN 9003173013014
Číslo výrobce 34401850

Popis

Popis:

S PRÉMIOVÝM hrubovacím kotoučem CERABOND X pro úhlovou brusku se zaručeně dostanete do cíle rychleji. Kombinací revolučního systému vázání a speciálního keramického brusného zrna dosahuje CERABOND X neuvěřitelně dlouhé agresivity, což z něj činí nejlepší a nejrychlejší řešení pro obrábění oceli a nerezové oceli v náročných aplikacích. Díky své jedinečné životnosti se zmenšuje výměna oken a tím se efektivně šetří pracovní doba. S CERABOND X jste ideálně vybaveni pro každou výzvu.

Charakteristika:

  • Tvar: 27 DRCENÝ BRUSNÝ KOTOUČ
  • Vs/max: 72 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: PŘIBLIŽNĚ 24 Q- BFP
  • Rozměr (D x u x H): 178 x 7 x 22,23 mm
  • Průměr: 178 mm
  • Tloušťka: 7 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Velikost zrna: 24
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Nejrychlejší broušení díky struktuře použitého keramického zrna
  • Trvalá agresivita díky kombinaci nového systému lepení s keramickým zrnem
  • Nejvyšší životnost a tím i menší změny oken pro uživatele

Použití:

  • Ideální pro broušení tvrdých povrchů z oceli a nerezové oceli, jako je broušení hran, broušení ploch nebo odstraňování brusných švů

Doporučení:

  • tloušťka 4 mm pro rozsáhlé broušení
  • tloušťka 7 mm pro hrubé broušení

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku