Tile vrták s náplní do parafínu DDT 10x80xhex PREMIUM Tile/Ceramic

Artiklové číslo: 34393073
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Steinbohrer

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 34393073
    EAN / GTIN 9003173012086
    Číslo výrobce 34393073

    Popis

    Charakteristika:

    • Tvar: DUTÝ DIAMANT - DUTÝ VRTÁK
    • Vhodnost materiálu: Keramické dlaždice
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: 10 - 2 - 10
    • Rozměr (D x D x Y/AUFN): 10 x 80 x šestihran mm
    • Průměr: 10 mm
    • Tloušťka: 80 mm
    • Nástroj pro: Jádrové vrtání

    Výhoda:

    • Univerzální použití
    • Přesné vrtání bez prasknutí hran.
    • Maximální pohodlí při vrtání

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku