Poloautomatický vyrážeč, Typ: 1-3

Artiklové číslo: 343850 1-3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
136 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 318
Pro Morseův kužel 1 - 3
Celková délka 317 mm
Druh produktu Vyrážeč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 343850 1-3
EAN / GTIN 4020772040222
Číslo výrobce 40220
Výrobce Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Speciální ocel, kalená, popuštěná na brunýrovaný odstín. Rukojeť s práškově nanášeným lakem, červená, s ochranou prstů.
  • Ovládání jednou rukou bez kladiva (šetrnost vřetene).
  • Díky působení klínu lze nástroje uvolnit.

Použití:

Pro kužely nástrojů DIN 228 s vyrážečem.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku