Vyrážeč 0

Artiklové číslo: 343800 0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 317
Pro Morseův kužel 0
Celková délka 90 mm
Druh produktu Vyrážeč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 343800 0
EAN / GTIN 4020772040147
Číslo výrobce 40147

Popis

Provedení:

Speciální ocel, kalená, popuštěná - černěná.

Použití:

Pro kužely nástrojů DIN 228 s vyrážečem.

Norma:

DIN 317

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku