Vozík na nářadí s 5 zásuvkami

Artiklové číslo: 3437515
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 3437515
EAN / GTIN 4010886971413
Číslo výrobce 3437515

Popis

Popis:

  • Korpus:
  • Pole z ABS plastu s přihrádkou na drobné díly
  • Snadné manévrování a řízení díky pojízdné řídicí rukojeti
  • Boční panely s euro perforací 10 x 38 mm pro uchycení háčků a nářadí
  • Ochrana hran pro minimalizaci nárazů
  • Ocelový plech s práškovým nástřikem odolným proti korozi a poškrábání, modrá barva GEDORE
  • Zásuvky:
  • Centrální zamykání s cylindrickým zámkem
  • Extrémně široké zásuvky (š 792 x h 400 mm) s plným výsuvem, vyjímatelné
  • Bezpečnostní zámek na zásuvku, ovládání jednou rukou
  • Kulíčkové vodicí lišty
  • Možnost přizpůsobení s podélnými a příčnými příčkami (k dostání také samostatně)
  • Nosnost na zásuvku 60 kg, spodní těžká zásuvka 70 kg
  • Těžký podvozek GEDORE:
  • Celková statická nosnost 1000 kg (750 kg dynamická)
  • 2 těžká kola GEDORE s válečkovými ložisky (pevná kolečka Ø 200 mm)
  • 2 lehká kola GEDORE s kuličkovými ložisky (otočná kolečka Ø 125 mm), obě s celkovou brzdou
  • Konstrukce náprav GEDORE zajišťuje hladký chod, ovladatelnost a směrovou stabilitu i při maximálním zatížení
  • Příslušenství: Podélné (LT) a příčné (QT) přepážky z pozinkovaného ocelového plechu (k dostání také samostatně)
  • Volby:
  • Optimální výbava s moduly nářadí GEDORE (č. 1500 ES/1500 CT nebo 2005 CT)
  • Speciální barvy a provedení na vyžádání

Charakteristika:

  • Počet koleček: 4
  • Počet podélných děličů: 3
  • Počet příčných děličů: 2
  • Počet zásuvek: 6
  • Typ uzamčení: Centrální zamykání
  • Průměr pevných koleček [2x): 200
  • Dynamická nosnost [kg]: 750 kg
  • Barva: GEDORE modrá, RAL 5017
  • Celková šířka [mm]: 1.021 mm
  • Celková výška [mm]: 1.020 mm
  • Celková hloubka [mm]: 605 mm
  • Průměr koleček s brzdami (2x): 125
  • Materiál: Ocelový plech
  • Povrch: práškově lakovaný
  • Typ zásuvky: 2x Typ1, V=71mm
  • 2x Typ2, V=146mm
  • 1x Typ3, V=221mm
  • Statická nosnost [kg]: 1000 kg
  • 1000 V izolovaný: bez
  • uzamykatelná: bez
  • Samostatný výsuvný doraz: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku