Servisní vozík

Artiklové číslo: 3437507
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 3437507
EAN / GTIN 4010886975602
Číslo výrobce 3437507
L-číslo L60160 6488

Popis

Popis:

  • Stabilní konstrukce z ocelového plechu
  • 200kg Celková nosnost
  • horní a střední police: 50 kg
  • nosnosti spodní skladovací plochy: Kg
  • Střední skladovací plocha je výškově nastavitelná
  • 2 otočná kolečka (každá s parkovací brzdou) a 2 kolečka
  • ovladatelná a snadno ovladatelná pomocí rukojeti řízení pojezdu
  • vhodné pro nástrojové moduly GEDORE (č. 1500 ES/1500CT)

Charakteristika:

  • 1000 V izolované: Ne
  • Uzamykatelné: Ne
  • Počet koleček: 4
  • Počet polic: 3
  • Pracovní výška: 900
  • Průměr pevných koleček (2x): 125
  • Jeden výsuvný doraz: Ne
  • Pokyny k likvidaci na nářadí: Ne
  • Celková šířka [mm]: 1.075 mm
  • Celková výška [mm]: 975 mm
  • Celková hloubka [mm]: 480 mm
  • Průměr otočných koleček s brzdami (2x): 125
  • Materiál: ocelový plech
  • Čistá hmotnost [kg]: 35 kg
  • K dispozici registrace REACH: Ne
  • Statická nosnost [kg]: 200 kg
  • Certifikát VDE: Ne

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku