Hrubovací kotouč z-MAX LONGLIFE 125x7x22.23mm zalomený ZA24S premium ocel

Artiklové číslo: 34353684
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Hrubovaci brusny kotouc

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34353684
EAN / GTIN 9003172470849
Číslo výrobce 34353684
L-číslo L50140 1568

Popis

Popis:

Vysoce výkonný hrubovací kotouč LONGLIFE se vyznačuje vynikající životností, zejména pro broušení povrchů a hran. V tloušťkách 7, 8 a 10 mm nabízí hrubovací kotouč LONGLIFE mimořádně vysokou rozměrovou stabilitu při obrábění svarových spojů. S tloušťkou 4 mm se používá zejména při stavbě potrubí a při obrábění filet.

Charakteristika:

  • Tvar: 27 DRCENÝ BRUSNÝ KOTOUČ
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: ZA 24 S- BFX
  • Rozměr (D x u x H): 125 x 7 x 22,23 mm
  • Průměr: 125 mm
  • Tloušťka: 7 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Velikost zrna: 24
  • Vs/max: 72 m /s.
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Vysoce výkonné hrubovací kolečko s technologií LONGLIFE pro nejdelší životnost
  • Kombinace zirkonia korundu s novým vázacím systémem nabízí nebývalou agresivitu
  • comfort start zajišťuje příjemný start při broušení a zvyšuje komfort práce

Použití:

  • Pro broušení povrchů a hran a obrábění svařovacích švů v náročných aplikacích různých vlastností oceli

Doporučení:

  • tloušťka 4 mm pro rozsáhlé broušení
  • tloušťka 7 mm pro hrubé broušení
  • Nejlepší výsledky při použití na výkonné úhlové brusky

Speciální funkce:
  • Nejvyšší životnost
  • Nejvyšší agresivita díky vysoce kvalitnímu oxidu zirkoničitého
  • ″comfort start″ pro příjemný start

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku