Popis:
Vysoce výkonný hrubovací kotouč LONGLIFE se vyznačuje vynikající životností, zejména pro broušení povrchů a hran. V tloušťkách 7, 8 a 10 mm nabízí hrubovací kotouč LONGLIFE mimořádně vysokou rozměrovou stabilitu při obrábění svarových spojů. S tloušťkou 4 mm se používá zejména při stavbě potrubí a při obrábění filet.
Charakteristika:
- Tvar: 27 DRCENÝ BRUSNÝ KOTOUČ
- Vhodnost materiálu: Ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: ZA 24 S- BFX
- Rozměr (D x u x H): 115 x 7 x 22,23 mm
- Průměr: 115 mm
- Tloušťka: 7 mm
- Otvor: 22,23 mm
- Velikost zrna: 24
- Vs/max: 72 m /s.
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Vysoce výkonné hrubovací kolečko s technologií LONGLIFE pro nejdelší životnost
- Kombinace zirkonia korundu s novým vázacím systémem nabízí nebývalou agresivitu
- comfort start zajišťuje příjemný start při broušení a zvyšuje komfort práce
Použití:
- Pro broušení povrchů a hran a obrábění svařovacích švů v náročných aplikacích různých vlastností oceli
Doporučení:
- tloušťka 4 mm pro rozsáhlé broušení
- tloušťka 7 mm pro hrubé broušení
- Nejlepší výsledky při použití na výkonné úhlové brusky
Speciální funkce:
- Nejvyšší životnost
- Nejvyšší agresivita díky vysoce kvalitnímu oxidu zirkoničitého
- ″comfort start″ pro příjemný start