MK rozšiřovací pouzdro 4/5

Artiklové číslo: 343530 4/5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 63 mm
Celková délka 300 mm
Délka vyložení rozměr A 112 mm
Druh produktu Rozšiřovací pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 343530 4/5
EAN / GTIN 4045197295200
Číslo výrobce 343530 4/5

Popis

Provedení:

Vnější kužel broušený.
Redukční pouzdro (vnitřní kužel menší než vnější kužel).

Norma:

Podobná DIN 2187.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku