Prodloužené MK redukční pouzdro 2/1

Artiklové číslo: 343520 2/1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

MK vnější / vnitřní Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 20 mm
Celková délka 160 mm
Délka vyložení rozměr A 76 mm
Druh produktu Redukční pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 343520 2/1
EAN / GTIN 4045197295095
Číslo výrobce 343520 2/1

Popis

Provedení:

Vnější kužel broušený.
Prodloužené redukční pouzdro (vnitřní kužel menší než vnější kužel).

Norma:

Podobná DIN 2187.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku