PREMIUM hrubé čisticí válečky Strip-It 100 x 100 x 19,1 mm VL-G EX. Hrubý

Artiklové číslo: 34350747
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 34350747
EAN / GTIN 9003172455938
Číslo výrobce 34350747

Popis

Popis:

Tento hrubý čisticí váleček pro instalaci na šicí stroje se skládá z laminovaných pásů, které jsou namontovány radiálně kolem centrálního Kern. Velkorysé rozměry umožňují rychlé a efektivní zpracování velkých ploch. S tímto produktem můžete bez námahy odstranit rez, barvu, barvu a ochranu proti podjetí z obrobku. Porézní nylonová vlákna, obohacená o agresivní abraziva, čelí každé výzvě. Zároveň zabraňují mazání nebo ucpání abraziva. Čtyřklínový systém má na brusný nástroj účinný tažný účinek a zaručuje rychlé spuštění válce.

Charakteristika:

  • Tvar: Netkaný hrubý čisticí kotouč
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, plast / PVC, ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: VL-G EX. HRUBÉ
  • Rozměr (D x D x H x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Průměr: 100 mm
  • Tloušťka: 100 mm
  • Otvor: 19,1 mm
  • Velikost zrna: 10
  • Nástroj pro: satinovací stroj

Výhoda:

  • Pružná nylonová vlákna obohacená o agresivní abrazivní zrnitost pro univerzální použití a nejlepší výsledky
  • Konstrukce zabraňuje mazání a ucpání
  • Nízká tvorba tepla díky otevřené konstrukci

Použití:

  • Broušení na velkých plochách, rychlé odstranění oxidu, zinkového sparu, laků nebo jiných ucpávacích materiálů, jako jsou zbytky solného roztoku, rez, mastnota, olej, voskové konzervanty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku