Dělicí kotouč 125x1,0x22.23 mm rovný C60S PREMIUM neželezné kovy/rock

Artiklové číslo: 34332828
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Hrubovaci brusny kotouc

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 34332828
    EAN / GTIN 9003172444482
    Číslo výrobce 34332828
    L-číslo L50140 1409

    Popis

    Popis:

    Tento PRÉMIOVÝ řezací kotouč umožňuje práci s menší silou na široké škále materiálů. Ať už se jedná o dlaždice, keramiku, cihly nebo neželezné kovy - s tímto nástrojem je zaručen čistý řez s minimálním úsilím. Kromě toho nízká tloušťka disku pouhých jeden milimetr zajišťuje snížení tvorby prachu během řezání a malý řezací odpad - plus z hlediska uživatelské přívětivosti a šetrnosti k životnímu prostředí.

    Charakteristika:

    • Tvar: 41 ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
    • Vs/max: 80 m /s.
    • Vhodnost materiálu: Kámen, neželezné kovy
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: C 60 S- BFP
    • Rozměr (D x D x H x H): 125 x 1,0 x 22,23 mm
    • Průměr: 125 mm
    • Tloušťka: 1 mm
    • Otvor: 22,23 mm
    • Velikost zrna: 60
    • Nástroj pro: Úhlová bruska

    Výhoda:

    • Perfektní povrchová úprava a žádné prasknutí hran
    • Díky nízké tloušťce kotouče se snižuje množství řezného odpadu a separačního prachu

    Použití:

    • Pro zpracování dlaždic, keramiky, slínku a neželezných kovů
    • Malé práce na přírodním kameni a betonu

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku