Dělicí kotouč 115x1,0x22.23mm rovný A60Q PREMIUM ocel / nerezová ocel

Artiklové číslo: 34332791
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 34332791
    EAN / GTIN 9003172420738
    Číslo výrobce 34332791
    L-číslo L50140 1462

    Popis

    Popis:

    PRÉMIOVÝ řezací kotouč 2v1 pro úhlovou brusku je dokonalým nástrojem pro širokou škálu řezných aplikací. Díky svému výkonnému designu a vysoké chemické čistotě je tento nástroj ideální volbou pro řezání oceli a nerezové oceli. Tato čepel je vyrobena z vysoce kvalitních materiálů a nabízí vynikající odolnost a odolnost. S touto jedinečnou čepelí si rychle a efektivně odložíte práci.

    Charakteristika:

    • Tvar: 41 ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
    • Vs/max: 80 m /s.
    • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: A 60 Q-BFP
    • Rozměr (D x D x H x H): 115 x 1,0 x 22,23 mm
    • Průměr: 115 mm
    • Tloušťka: 1 mm
    • Otvor: 22,23 mm
    • Velikost zrna: 60
    • Nástroj pro: Úhlová bruska

    Výhoda:

    • Chemická čistota produktu zabraňuje korozi, důlkování a snížení únavové pevnosti a dosahuje tak nejlepších výsledků i na nerezové oceli
    • Nejkratší pracovní doba díky vynikající účinnosti řezání a nízkému tepelnému namáhání obrobku (generování tepla)
    • Vysoký komfort díky elegantnímu provedení

    Použití:

    • Pro obrábění různých vlastností oceli a nerezové oceli
    • Pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a pevného materiálu

    Doporučení:

    • 1,0 až 1,9 mm pro nejrychlejší řezání a minimální otřepy
    • 2,0 až 3,5 mm pro maximální životnost a stabilitu nástroje

    Speciální funkce:
    • Ideální pro separaci oceli a nerezové oceli
    • Výjimečné řezání
    • Extrémně dlouhá životnost

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku