Dělicí kotouč LONGLIFE 115x1,6x22,23 mm rovný A46S ocel

Artiklové číslo: 34332755
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Dělicí kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 34332755
    EAN / GTIN 9003172425115
    Číslo výrobce 34332755

    Popis

    Popis:

    PRÉMIOVÝ řezací kotouč LONGLIFE pro úhlovou brusku byl speciálně vyvinut pro dlouhé řezací aplikace. Díky svému výkonnému designu je ideálním nástrojem pro řezání oceli a nerezové oceli. Vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů, bylo optimalizováno pro extra trvanlivost. S touto jedinečnou čepelí můžete svou práci dělat efektivně.

    Charakteristika:

    • Tvar: 41 ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
    • Velikost zrna: 46
    • Vs/max: 80 m /s.
    • Vhodnost materiálu: Ocel
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: A 46 S- BFP
    • Rozměr (D x D x H x H): 115 x 1,6 x 22,23 mm
    • Průměr: 115 mm
    • Tloušťka: 1,6 mm
    • Otvor: 22,23 mm
    • Nástroj pro: Úhlová bruska

    Výhoda:

    • Nejvyšší životnost díky technologii LONGLIFE
    • Nejkratší pracovní doba díky vynikající účinnosti řezání a nízkému tepelnému namáhání obrobku (generování tepla)
    • Není třeba žádné přepracování, jako je čištění nebo odstraňování otřepů

    Použití:

    • Pro zpracování různých vlastností oceli
    • Pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a pevného materiálu

    Doporučení:

    • 1,0 až 1,9 mm pro nejrychlejší řezání a minimální otřepy
    • 2,0 až 3,0 mm pro nejdelší životnost a maximální stabilitu

    Speciální funkce:
    • Ideální pro řezání oceli
    • Optimalizováno pro extra dlouhou životnost
    • Není nutné žádné přepracování

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku