Popis:
Disky ventilátoru Basic 2v1 jsou dokonalou kombinací účinnosti a odolnosti. Ať už pracujete s ocelí nebo nerezovou ocelí, tyto disky zvládnou i ty nejnáročnější úkoly. S našimi brusnými kotouči Basic 2v1 si můžete být jisti, že váš projekt bude dokončen rychle a přesně.
Charakteristika:
- Tvar: 28A, LAMELLER
- Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
- Produktová řada: BASIC
- Specifikace: ZA 40 Q- B.
- Rozměr (D x H): 125 x 22,23 mm
- Průměr: 125 mm
- Otvor: 22,23 mm
- Velikost zrna: 40
- Vs/max: 50 m /s.
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Dobrá specifická demontáž zásob s o 30% vyšším výkonem ve srovnání s předchůdcem
- Dobrá životnost
- Jednoduchá obsluha
- Formulář 28N: Zaměřte se na udržitelné zdroje - nosná část tohoto ventilátoru disku se skládá ze 35% regenerovaných materiálů
Použití:
- Vhodné pro aplikace v různých třídách oceli a nerezové oceli
Doporučení:
- Velikost zrna 40/60 pro vysokou demontáž
- Velikost zrna 80/120 pro jemné práce
Speciální funkce:
- Pro broušení oceli a nerezové oceli
- Dobrý výkon při odstraňování
- Dobrá životnost