Digitální Třmenový mikrometr s pro měření na těžko přístupných místech 25-50 mm ocel

Artiklové číslo: 343-251-30
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
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 343-251-30
EAN / GTIN 4946368689708
Číslo výrobce 343-251-30
L-číslo L40010 11034

Popis

Popis:

Měřicí šrouby s vnějšími měřicími břity byly speciálně vyvinuty pro měření těžko dostupných oblastí.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Digitální
Rozsah měření: 25 - 50
Přírůstek číslic: 0,001 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±6 µm
Stupnice: Saténově chromovaná objímka stupnice, Ø 18 mm.
Displej: LCD, výška znaků 7,5 mm
Měření síly: 1-6
ABS / INC (INC NULA): Ano
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče, 1x baterie.
Napájení: 1x baterie SR-44
Životnost baterie: přibližně 2,4 roku

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku