FFQ4 SOMT 120516TFW IC808 Jednostranné čtvercové břitové destičky se 4 řeznými hranami pro frézování s vysokým posuvem

Artiklové číslo: 3429325
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MILL4FEED
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3429325
EAN / GTIN 7291075486667
Číslo výrobce 3429325
L-číslo L23970 632

Popis

Popis:

  • WSP pro frézování
  • délka řezné destičky max. (APMX): 1,5 mm
  • délka řezné destičky (INSL): 12,7 mm
  • tloušťka řezné destičky (S): 5,2 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE): 1.6 mm
  • Smer rezu : Neutral
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.5 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR): 90 Degrees
  • Velikost britové desticky(INSL): 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S): 5.2 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 1.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.2 mm/tooth
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "MILL4FEED" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku