Číselník, koncový kryt - očko, AGD/ANSI, 4", 0,001", odolný proti nárazu, koaxiální otáčkoměr

Artiklové číslo: 3428S-19
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika analog
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3428S-19
EAN / GTIN 4946368523439
Číslo výrobce 3428S-19
L-číslo L40010 9647

Popis

Popis:

Jedná se o standardní palcový ukazatel, který vám nabízí následující výhody: Velký číselník usnadňuje čtení měření. ø = 78 mm. Standardně dodávaný s tolerančními značkami a upínáním. Odstupňování 0,001″ / 0,0001″.

Charakteristika:

Přesnost: ±0,002″
Dělení stupnice: 0,001″
Rozsah měření: 4″
Metrické: v palcích

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku