Nástrčná stopka SK 40/16

Artiklové číslo: 342887 40/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

SK / unášecí kužel Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost strmého kuželu 40
Sklíčidlo s kuželem DIN 238 B 16
Kužel ⌀ D 15,733 mm
Vnitřní utahovací závit M16
Barevný kód pro odpovídající stopku SK 40
Druh produktu Upínač vrtacího sklíčidla

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 342887 40/16
EAN / GTIN 4062406109387
Číslo výrobce 342887 40/16

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené dle stoupání. Dlouhodobě vysoká přesnost obvodové házivosti, neboť do kaleného povrchu se nezatlačí žádné třísky a lehké rázy nevytváří žádné vruby.
Přesné provedení se strmým kuželem a tažným závitem.
Strmý kužel dle DIN 69871 A, část 1 s unášecí drážkou a závitem pro tažné čepy.

Použití:

Pro upnutí vrtacích sklíčidel na frézkách a vyvrtávačkách se strmým kuželem.
S vnitřním tažným závitem M16 a kruhovou drážkou pro automatické upínání (např. Maho, Deckel, Mikron atd.) též vhodné pro všechny standardní stroje s ručním upínáním).

Norma:

Kužel vrtacího sklíčidla DIN 238.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku