Fíbrový kotouč 180x22 mm a-B01 v A50 základní ocel/neželezné kovy/dřevo

Artiklové číslo: 34286706
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Kompaktní kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 34286706
    EAN / GTIN 9009012006827
    Číslo výrobce 34286706

    Popis

    Popis:

    V závislosti na velikosti zrna se vláknové kotouče Basic používají pro různé povrchové operace – od broušení až po dokončování. Hledáte spolehlivý nástroj pro univerzální použití na oceli, hliníku a dřeva, jsou vynikající volbou pro všechny obchodníky.

    Charakteristika:

    • Tvar: VLÁKNOVÝ disk
    • Vhodnost materiálu: Ocel, neželezné kovy, dřevo
    • Produktová řada: BASIC
    • Specifikace: A-B01 V A50
    • Rozměr (D x H): 180 x 22 mm
    • Průměr: 180 mm
    • Otvor: 22 mm
    • Velikost zrna: 50
    • Nástroj pro: Úhlová bruska

    Výhoda:

    • Oxid hlinitý pro dlouhou životnost a vysokou agresivitu vůči oceli, neželezným kovům a dřevu

    Použití:

    • Vhodné pro univerzální použití na ocel, neželezné kovy a dřevo

    Doporučení:

    • Velikost zrna 16/24/36/40/60 pro maximální odstranění
    • Velikost zrna 80/120 pro dokončování

    Speciální funkce:
    • Vhodné pro ocel, hliník a dřevo
    • Dobré odstranění zásob

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku