Fíbrový kotouč 125x22 mm a-B01 v A50 základní ocel/neželezné kovy/dřevo

Artiklové číslo: 34286705
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Kompaktní kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34286705
EAN / GTIN 9009012006810
Číslo výrobce 34286705

Popis

Popis:

V závislosti na velikosti zrna se vláknové kotouče Basic používají pro různé povrchové operace – od broušení až po dokončování. Hledáte spolehlivý nástroj pro univerzální použití na oceli, hliníku a dřeva, jsou vynikající volbou pro všechny obchodníky.

Charakteristika:

  • Tvar: VLÁKNOVÝ disk
  • Vhodnost materiálu: Ocel, neželezné kovy, dřevo
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace: A-B01 V A50
  • Rozměr (D x H): 125 x 22 mm
  • Průměr: 125 mm
  • Otvor: 22 mm
  • Velikost zrna: 50
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Oxid hlinitý pro dlouhou životnost a vysokou agresivitu vůči oceli, neželezným kovům a dřevu

Použití:

  • Vhodné pro univerzální použití na ocel, neželezné kovy a dřevo

Doporučení:

  • Velikost zrna 16/24/36/40/60 pro maximální odstranění
  • Velikost zrna 80/120 pro dokončování

Speciální funkce:
  • Vhodné pro ocel, hliník a dřevo
  • Dobré odstranění zásob

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku