Popis:
V závislosti na velikosti zrna se vláknové kotouče Basic používají pro různé povrchové operace – od broušení až po dokončování. Hledáte spolehlivý nástroj pro univerzální použití na oceli, hliníku a dřeva, jsou vynikající volbou pro všechny obchodníky.
Charakteristika:
- Tvar: VLÁKNOVÝ disk
- Vhodnost materiálu: Ocel, neželezné kovy, dřevo
- Produktová řada: BASIC
- Specifikace: A-B01 V A36
- Rozměr (D x H): 180 x 22 mm
- Průměr: 180 mm
- Otvor: 22 mm
- Velikost zrna: 36
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Oxid hlinitý pro dlouhou životnost a vysokou agresivitu vůči oceli, neželezným kovům a dřevu
Použití:
- Vhodné pro univerzální použití na ocel, neželezné kovy a dřevo
Doporučení:
- Velikost zrna 16/24/36/40/60 pro maximální odstranění
- Velikost zrna 80/120 pro dokončování
Speciální funkce:
- Vhodné pro ocel, hliník a dřevo
- Dobré odstranění zásob