Fíbrový kotouč 115x22 mm a-B01 v A24 základní ocel/neželezné kovy/dřevo

Artiklové číslo: 34286491
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Laminátový kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 34286491
    EAN / GTIN 9009012006599
    Číslo výrobce 34286491

    Popis

    Popis:

    V závislosti na velikosti zrna se vláknové kotouče Basic používají pro různé povrchové operace – od broušení až po dokončování. Hledáte spolehlivý nástroj pro univerzální použití na oceli, hliníku a dřeva, jsou vynikající volbou pro všechny obchodníky.

    Charakteristika:

    • Tvar: VLÁKNOVÝ disk
    • Vhodnost materiálu: Ocel, neželezné kovy, dřevo
    • Produktová řada: BASIC
    • Specifikace: A-B01 V A24
    • Rozměr (D x H): 115 x 22 mm
    • Průměr: 115 mm
    • Otvor: 22 mm
    • Velikost zrna: 24
    • Nástroj pro: Úhlová bruska

    Výhoda:

    • Oxid hlinitý pro dlouhou životnost a vysokou agresivitu vůči oceli, neželezným kovům a dřevu

    Použití:

    • Vhodné pro univerzální použití na ocel, neželezné kovy a dřevo

    Doporučení:

    • Velikost zrna 16/24/36/40/60 pro maximální odstranění
    • Velikost zrna 80/120 pro dokončování

    Speciální funkce:
    • Vhodné pro ocel, hliník a dřevo
    • Dobré odstranění zásob

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku