Popis:
Kruhové válečkové kartáče Basic pro přímou brusku jsou vhodné pro širokou škálu úkolů na těžko přístupných místech obrobků z nerezové oceli. Ať už pro odstraňování rzi, čištění svařovacích švů nebo pro přípravu povrchu a jemné obrábění nerezové oceli – s kulatými kartáči od společnosti Tyrolit získáte univerzálně použitelný nástroj s dobrou životností. S vlnitými kartáči můžete dokonale zvládnout úkoly, jako je odstraňování rzi, čištění, vyhlazování, leštění, matování a zdrsnění nerezové oceli.
Charakteristika:
- Tvar: 52R KRUHOVÉ KARTÁČE HŘÍDELE DW
- Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
- Produktová řada: BASIC
- Specifikace: E 0,3 mm INOX
- Rozměr (D x L x H - GE x i ): 70 x 15 x 19 - 6 x 30 mm
- Průměr: 70 mm
- Tloušťka: 15 mm
- Nástroj pro: Přímá bruska
Výhoda:
- Díky svému tvaru je vhodný zejména pro těžko přístupná místa
- Univerzálně použitelný nástroj s dobrou životností nástroje
Použití:
- Pro odstraňování rzi, čištění svarů, přípravu povrchu a povrchovou úpravu nerezové oceli
Doporučení:
- Vlnitý drát DW pro odstružování, čištění, vyhlazování, leštění, matování a zdrsnění
Speciální funkce:
- Dobrá životnost nástroje
- Pro těžko přístupná místa
- Mnohostranně použitelné