Kulatý kartáč se stopkou 70x15x19-6x30 mm S 0,3 mm ocel BASIC

Artiklové číslo: 34276008
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kulatý kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34276008
EAN / GTIN 9003172021522
Číslo výrobce 34276008
L-číslo L50140 2993

Popis

Popis:

Rotační kartáče Basic pro přímou brusku jsou vhodné pro širokou škálu úkolů v těžko přístupných místech na ocelových obrobcích. Ať už pro odstraňování rzi, čištění svarů nebo pro přípravu povrchu a dokončování oceli, tento kartáč lze používat univerzálně. Použitím výkonných kruhových kartáčů od společnosti Tyrolit snížíte své pracovní úsilí při dobrém poměru cena/výkon.

Charakteristika:

  • Tvar: 52R KRUHOVÉ KARTÁČE HŘÍDELE DW
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace: S 0,3 mm
  • Rozměr (D x L x H - GE x i ): 70 x 15 x 19 - 6 x 30 mm
  • Průměr: 70 mm
  • Tloušťka: 15 mm
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Dobrá hodnota za peníze
  • Snížené pracovní zatížení
  • Výkonný nástroj

Použití:

  • Pro odstraňování rzi, čištění svarů, přípravu povrchu a dokončování

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku