Hrncový kartáč 65x20xM14 SH 0,5 mm ocel BASIC

Artiklové číslo: 34275965
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Kuželový kartáč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34275965
EAN / GTIN 9003172021447
Číslo výrobce 34275965

Popis

Popis:

Kartáč Basic pro úhlovou brusku je univerzálně použitelný pro obrábění velkých ocelových povrchů. Použití mosazného ocelového drátu SM zabraňuje korozi. Tento produkt je vhodný pro odstraňování rzi, barvy a laku, stejně jako pro přípravu povrchu a dokončování oceli. Kromě toho lze nástroj použít k čištění svarů. Kartáče jsou k dispozici v různých specifikacích, aby pokryly všechny vaše požadavky od citlivých (DW) až po hrubé (DZ).

Charakteristika:

  • Tvar: 6T DZ HRNEC KARTÁČE ROVNÉ
  • Produktová řada: BASIC
  • Specifikace: SH 0,5 mm
  • Rozměr (D x L x GE): 65 x 20 x M14 mm
  • Průměr: 65 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Univerzálně použitelný nástroj s dobrou životností nástroje
  • Tvrzený ocelový drát SH pro extra životnost nástroje
  • Mosazný ocelový drát SM zabraňuje korozi

Použití:

  • DZ opletený drát pro těžkou práci, těžké znečištění a pro odstraňování barev a laků
  • Hrnkové kartáče pro obrábění velkých ploch

Doporučení:

  • Vlnitý drát DW pro odstraňování rzi a barvy, ale také pro dokončování
  • DZ opletený drát pro těžkou práci, těžké znečištění a pro odstraňování barev a laků

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku