Hrncový kartáč 60x16xM14 SM 0,3 mm ocel BASIC

Artiklové číslo: 34275869
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Kulatý kartáč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 34275869
    EAN / GTIN 9003172021409
    Číslo výrobce 34275869

    Popis

    Popis:

    Kartáč Basic pro úhlovou brusku je univerzálně použitelný pro obrábění velkých ocelových povrchů. Použití mosazného ocelového drátu SM zabraňuje korozi. Tento produkt je vhodný pro odstraňování rzi, barvy a laku, stejně jako pro přípravu povrchu a dokončování oceli. Kromě toho lze nástroj použít k čištění svarů. Kartáče jsou k dispozici v různých specifikacích, aby pokryly všechny vaše požadavky od citlivých (DW) až po hrubé (DZ).

    Charakteristika:

    • Tvar: 11T DW ŠIKMÉ HRNČOVÉ KARTÁČE
    • Produktová řada: BASIC
    • Specifikace: SM 0,3 mm
    • Rozměr (D x L x GE): 60 x 16 x M14 mm
    • Průměr: 60 mm
    • Vhodnost materiálu: Ocel
    • Nástroj pro: Úhlová bruska

    Výhoda:

    • Univerzálně použitelný nástroj s dobrou životností nástroje
    • Tvrzený ocelový drát SH pro extra životnost nástroje
    • Mosazný ocelový drát SM zabraňuje korozi

    Použití:

    • DZ opletený drát pro těžkou práci, těžké znečištění a pro odstraňování barev a laků
    • Hrnkové kartáče pro obrábění velkých ploch

    Doporučení:

    • Vlnitý drát DW pro odstraňování rzi a barvy, ale také pro dokončování
    • DZ opletený drát pro těžkou práci, těžké znečištění a pro odstraňování barev a laků

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku