F3P 218-IQ IC908 Vyměnitelné ploché vrtací hlavice se 3 drážkami pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P) a litiny (ISO K).

Artiklové číslo: 3427126
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3427126
EAN / GTIN 7291075461893
Číslo výrobce 3427126
L-číslo L24050 1293

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 21,8 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 21, úhel, 1. stupeň (SIG) 132 stupňů, délka nástroje (LPR) 9,23 mm.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 21.8 mm
  • Funkcní délka (LF) 7.49 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 21
  • Úhel špicky britu (SIG) 132 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.74 mm
  • Délka upínace (LPR) 9.23 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku