F3P 257-IQ IC908 Vyměnitelné ploché vrtací hlavice se 3 drážkami pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P) a litiny (ISO K).

Artiklové číslo: 3427085
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada LOGIQ3CHAM
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3427085
EAN / GTIN 7291075461503
Číslo výrobce 3427085
L-číslo L24050 1227

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, řezný průměr (DC) 25,7 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 25, úhel, 1. stupeň (SIG) 132 stupňů, délka nástroje (LPR) 10,27 mm.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 25.7 mm
  • Funkcní délka (LF) 8.31 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 25
  • Úhel špicky britu (SIG) 132 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.96 mm
  • Délka upínace (LPR) 10.27 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "LOGIQ3CHAM" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku