Nástrčná stopka s vnějším závitem, MK / kužel vrtacího sklíčidla: 2/12

Artiklové číslo: 342700 2/12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

MK / kužel vrtacího sklíčidla Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Morse kužel MK velikost 2
Sklíčidlo s kuželem DIN 238 B 12
Kužel ⌀ D 12,065 mm
Vnitřní utahovací závit M10
Druh produktu Upínač vrtacího sklíčidla

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 342700 2/12
EAN / GTIN 4045197294920
Číslo výrobce 342700 2/12

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené dle stoupání. Dlouhodobě vysoká přesnost obvodové házivosti, neboť do kaleného povrchu se nezatlačí žádné třísky a lehké rázy nevytváří žádné vruby.
Přesné provedení s MK stopkou a vnitřním tažným závitem.

Použití:

Pro upnutí vrtacích sklíčidel na frézkách s Morse kuželem.

Norma:

Kužel vrtacího sklíčidla DIN 238.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku