ICN 234 IC08 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění hliníku (ISO N)

Artiklové číslo: 3426522
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3426522
EAN / GTIN 7291075449761
Číslo výrobce 3426522
L-číslo L24050 1900

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 23,4 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 23,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 23.4 mm
  • Funkcní délka (LF) 9.8 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 23.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 13.33 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.53 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku