Nástrčná stopka MK přesné provedení 5/18

Artiklové číslo: 342600 5/18
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Morse kužel MK velikost 5
Sklíčidlo s kuželem DIN 238 B 18
Kužel ⌀ D 17,78 mm
Druh produktu Upínač vrtacího sklíčidla

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 342600 5/18
EAN / GTIN 4045197308689

Popis

Provedení:

Zcela kalené a broušené dle stoupání. Dlouhodobě vysoká přesnost obvodové házivosti, neboť do kaleného povrchu se nezatlačí žádné třísky a lehké rázy nevytváří žádné vruby.
Se stopkou MK a vyrážečem.
Přesné provedení má nejvyšší přesnost obvodové házivosti a doporučuje se pro vysoce výkonná vrtací sklíčidla č. 341000.
Stopky také pasují na zkrácený kužel sklíčidla B18 (kužel ⌀ 17,431 mm): Vrtací sklíčidlo č. 341000, 341010 a 341250.

Použití:

Pro upnutí vrtacích sklíčidel ve vrtačkách, soustruzích, přípravcích atd.

Norma:

Kužel vrtacího sklíčidla DIN 238.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    MK / unášecí kužel Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku