DGTR 10B-1.0-D22SH Nástroje pro upichování a drážkování s krátkou hlavou pro CNC a švýcarské automaty

Artiklové číslo: 3425882
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3425882
EAN / GTIN 7291075483611
Číslo výrobce 3425882
L-číslo L23920 1413

Popis

Popis:

Upínací nástroj, celková výška (OAH) 15,7 mm, celková délka (OAL) 120 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Délka hlavy (LH) 19 mm
  • Celková výška (OAH) 15.7 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 10 mm
  • Šírka stopky (B) 10 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 22 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku