Hrubovací kotouč 125x4x22.23 mm zalomený A30Q základní ocel/nerezová ocel

Artiklové číslo: 34257187
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 34257187
    EAN / GTIN 9003172027722
    Číslo výrobce 34257187
    L-číslo L50140 1562

    Popis

    Popis:

    Brusný kotouč Basic 2v1 pro úhlovou brusku je ideální pro rychlé a pohodlné broušení. Co dělá toto kolo tak jedinečným, je zkosená a definovaná hrana ″comfort start″ nástroje. To umožňuje uživateli příjemný start během broušení a mnohonásobně zvyšuje pracovní komfort. Tento kotouč lze univerzálně použít pro broušení povrchů a hran na různých vlastnostech oceli a nerezové oceli a neměl by chybět v žádné nástrojové krabici.

    Charakteristika:

    • Tvar: 27 DRCENÝ BRUSNÝ KOTOUČ
    • Vs/max: 72 m /s.
    • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
    • Produktová řada: BASIC
    • Specifikace: A 30 Q-BF
    • Rozměr (D x u x H): 125 x 4 x 22,23 mm
    • Průměr: 125 mm
    • Tloušťka: 4 mm
    • Otvor: 22,23 mm
    • Velikost zrna: 30
    • Nástroj pro: Úhlová bruska

    Výhoda:

    • Rychlá a pohodlná práce bez velkého úsilí
    • Univerzální použití
    • comfort start zajišťuje příjemný start při broušení a zvyšuje komfort práce

    Použití:

    • Pro broušení povrchů a hran na různých vlastnostech oceli a nerezové oceli, zejména při stavbě potrubí a rozsáhlém broušení

    Doporučení:

    • tloušťka 4 a 4,3 mm pro rozsáhlé broušení
    • tloušťka 6 mm pro hrubé broušení
    • tloušťka 8 mm pro hrubování broušení s dodatečnou životností

    Speciální funkce:
    • Rychlá a pohodlná práce
    • Univerzální použití
    • ″comfort start″ pro příjemný start

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku