APKT 1003R8GT-FF IC5600 Vyměnitelná destička pro frézování s vysokým posuvem

Artiklové číslo: 3424927
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3424927
EAN / GTIN 7291075448917
Číslo výrobce 3424927
L-číslo L23910 1160

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 0,7 mm, délka břitové destičky (INSL) 10,8 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,5 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,6 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.9 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.7 mm
  • Obrázek 2
  • Velikost britové desticky(INSL) 10.8 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.5 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.6 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 1.5 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.5 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku