IFP 365-SPADE IQ IC908 Výměnné vyvrtávací hlavice DFN pro nerezovou ocel (ISO M) a vysokoteplotní slitiny (ISO S)

Artiklové číslo: 3424408
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3424408
EAN / GTIN 7291075452716
Číslo výrobce 3424408
L-číslo L24050 1661

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 36,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 36,0, úhel, 1. krok (SIG) 140 stupňů, délka kleštiny (LPR) 20,8 mm

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 36.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 15.25 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 36.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka upínace (LPR) 20.8 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CHAMIQDRILL 700 Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku