IFP 3335-SPADE IQ IC908 Výměnné vrtací hlavy DFN pro nerezovou ocel (ISO M) a vysokoteplotní slitiny (ISO S)

Artiklové číslo: 3424407
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada CHAMIQDRILL 700 Line
    Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3424407
    EAN / GTIN 7291075486698
    Číslo výrobce 3424407
    L-číslo L24050 2736

    Popis

    Popis:

    • Modulární frézovací hlavy
    • Průměr řezné destičky (DC): 1,313″
    • Kód velikosti sedla řezné destičky (SSC): 33,0
    • Úhel, 1. stupeň (SIG): 140 stupňů
    • Délka korunky (LPR): 0,728″

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC): 1.313″
    • Funkcní délka (LF): 0.529″
    • Kód velikosti lužka (SSC): 33.0
    • Úhel špicky britu (SIG): 140 Degrees
    • Délka upínace (LPR): 0.728″

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "CHAMIQDRILL 700 Line" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku