Lamelový kotouč 100x50x19,1 S-2 C FEIN 150 pro ocel/nerez/neželezné kov

Artiklové číslo: 34241569
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 8 ks
  • K objednání po násobcích: 8 ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
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
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34241569
EAN / GTIN 8024406518039
Číslo výrobce 34241569
L-číslo L50140 2821

Popis

Popis:

Tento PRÉMIOVÝ brusný válec se skládá ze směsi brusné tkaniny a netkané textilie a je namontován na šicí stroj pomocí speciálního klínového otvoru. Kombinace materiálů nabízí vyšší řeznou hranu ve srovnání s válečky, které jsou vyrobeny pouze z netkaného materiálu, a zajišťuje vynikající stupeň přesného obrábění a maximální provozní komfort. Kromě toho, váleček nabízí typické vlastnosti netkaných výrobků, jako je silné větrání a nízký hluk v aplikaci. Čtyřklínový systém má na brusný nástroj účinný tažný účinek a zaručuje rychlé spuštění válce.

Charakteristika:

  • Tvar: Textilní a netkaný lamelový kotouč
  • Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: C FINE C X 150
  • Rozměr (D x D x H x H): 100 x 50 x 19,1 mm
  • Průměr: 100 mm
  • Tloušťka: 50 mm
  • Otvor: 19,1 mm
  • Velikost zrna: 150
  • Nástroj pro: satinovací stroj

Výhoda:

  • Vysoká účinnost řezání
  • Vynikající stupeň dokončení
  • Maximální snadnost použití s nízkým šumem

Použití:

  • Snadné odstraňování otřepů a čištění, broušení saténových povrchů na malých a velkých plochách, odstranění oxidových vrstev, odstranění chyb z předchozích kroků obrábění

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku