Mokrá vrtací korunka 172x450x11/4″ MM PREMIUM

Artiklové číslo: 34239029
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Vrták do kamene

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 34239029
    EAN / GTIN 9003172026688
    Číslo výrobce 34239029

    Popis

    Charakteristika:

    • Tvar: HOHL1D UCUT3 DIAMOND - DUTÝ VRTÁK
    • Vhodnost materiálu: Beton
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: 24 - 4 - 11,3
    • Rozměr (D x D x Y/AUFN): 172 x 450 x 11/4″ mm
    • Průměr: 172 mm
    • Tloušťka: 450 mm
    • Velikost zrna: 40
    • Nástroj pro: Jádrové vrtání

    Výhoda:

    • Velmi dlouhá životnost
    • Vyšší řezný výkon
    • Konstantní vysoký řezný výkon.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku