Mokrá vrtací korunka 52x450x11/4″ MM PREMIUM

Artiklové číslo: 34238995
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Vrták do kamene

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34238995
EAN / GTIN 9003172023878
Číslo výrobce 34238995

Popis

Charakteristika:

  • Tvar: HOHL1D UCUT3 DIAMOND - DUTÝ VRTÁK
  • Vhodnost materiálu: Beton
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 24 - 3,5 - 11,3
  • Rozměr (D x D x Y/AUFN): 52 x 450 x 11/4″ mm
  • Průměr: 52 mm
  • Tloušťka: 450 mm
  • Velikost zrna: 40
  • Nástroj pro: Jádrové vrtání

Výhoda:

  • Velmi dlouhá životnost
  • Vyšší řezný výkon
  • Konstantní vysoký řezný výkon.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku