Ruční brusný papír 115x5M A120 PVC/dřevo/lak/lak

Artiklové číslo: 34231874
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusná tkanina

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 34231874
    EAN / GTIN 9003172011110
    Číslo výrobce 34231874
    L-číslo L50140 1928

    Popis

    Popis:

    PRVOTŘÍDNÍ papírové role A-P21 P D usnadňují zarovnání, vyhlazení A povrchovou úpravu. Díky otevřenému rozložení zrna na lehké papírové základně jsou ideálním řešením pro suché aplikace. Současně polootevřený povlak chrání před ucpáváním, což vám umožňuje skvěle dokončit dřevěné nebo plastové povrchy nebo zpracovávat barvy a laky.

    Charakteristika:

    • Tvar: Role papíru
    • Vhodnost materiálu: Dřevo, plast / PVC, barva / lak
    • Produktová řada: PREMIUM
    • Specifikace: A-P21 P D.
    • Rozměr (D x H): 115 x 5 mm
    • Tloušťka: 115 mm
    • Otvor: 5 mm
    • Velikost zrna: 120
    • Nástroj pro: Ruční broušení

    Výhoda:

    • Optimální řešení pro suché broušení díky otevřenému rozložení zrna na lehké papírové podložce
    • Polootevřený povlak chrání před ucpáním a poskytuje vynikající povrchovou úpravu
    • Univerzální použití

    Použití:

    • Pro přípravu povrchu ručně nebo ve spojení s orbitální bruskou
    • Pro vyrovnání, vyhlazování, lehké odjehlování, pro jemné obrábění povlaků a pro všeobecnou přípravu povrchu

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku