C6 AD BT50X50 CAMFIX (ISO 26623-1) Držák s připojením BT MAS-403 AD/ADB

Artiklové číslo: 3423093
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Rychlovýmenný upínac

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3423093
    EAN / GTIN 7291075450569
    Číslo výrobce 3423093
    L-číslo L24120 3020

    Popis

    Popis:

    • Rychlovýměnné držáky
    • Průměr držáku na straně obrobku (DCONWS): 63 mm
    • Délka korunky (LPR): 50 mm
    • Velikost hřídele (SS): 50

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): BT
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS): 63 mm
    • Velikost závitu tažného cepu (CRKS): M24
    • Prumer príruby (DF): 100 mm
    • Délka upínace (LPR): 50 mm
    • Délka stopky (LS): 101.8 mm
    • Velikost stopky (SS): 50

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku