Univerzálnífíbrový brusný kotouč se suchým zipem TFC 125 mm A40

Artiklové číslo: 34230713
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34230713
EAN / GTIN 9003172010519
Číslo výrobce 34230713
L-číslo L50140 1884
Výrobce Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Univerzální použití pro všechny materiály: S tímto PRÉMIOVÝM kotoučem Tyrolit Fast Change (TFC) můžete v žádném okamžiku zpracovávat ocel, nerezovou ocel, stejně jako neželezné kovy a plasty. Suchý zip na zadní straně tabulí zaručuje uživateli rychlou a velmi snadnou výměnu nástroje. Extrémně silná papírová podložka suchých zipů zajišťuje velmi dlouhou životnost a zajišťuje vynikající servis, zejména na okrajích.

Charakteristika:

  • Tvar: Papírový disk
  • Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, dřevo, plast / PVC, gelová vrstva,
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: A-P31 P F A40
  • Průměr: 125 mm
  • Velikost zrna: 40
  • Nástroj pro: Excentrické brusky

Výhoda:

  • Silná podloží pro velmi vysokou agresivitu a trvanlivost
  • Velmi odolný vůči okrajům
  • Na vyžádání jsou k dispozici velikosti zrna 320 a 400

Použití:

  • Pro hrubé nebo jemné obrábění různých materiálů

Doporučení:

  • Velikost zrna 40/60 pro nejvyšší rychlost odstraňování
  • Velikost zrna 80-120 pro střední půdu
  • Velikost zrna 150-240 pro perfektní povrchovou úpravu

Speciální funkce:
  • Rychlá výměna disku díky TFC
  • Velmi silná papírová podložka pro vysokou agresivitu
  • Nejvyšší životnost

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku