Ruční brusný papír 115x50M A120 PVC/dřevo/lak/lak

Artiklové číslo: 34230640
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusná tkanina

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34230640
EAN / GTIN 9003172010748
Číslo výrobce 34230640

Popis

Popis:

PRVOTŘÍDNÍ papírové role A-P21 P D usnadňují zarovnání, vyhlazení A povrchovou úpravu. Díky otevřenému rozložení zrna na lehké papírové základně jsou ideálním řešením pro suché aplikace. Současně polootevřený povlak chrání před ucpáváním, což vám umožňuje skvěle dokončit dřevěné nebo plastové povrchy nebo zpracovávat barvy a laky.

Charakteristika:

  • Tvar: Role papíru
  • Vhodnost materiálu: Dřevo, plast / PVC, barva / lak
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: A-P21 P D.
  • Rozměr (D x H): 115 x 50 mm
  • Tloušťka: 115 mm
  • Otvor: 50 mm
  • Velikost zrna: 120
  • Nástroj pro: Ruční broušení

Výhoda:

  • Optimální řešení pro suché broušení díky otevřenému rozložení zrna na lehké papírové podložce
  • Polootevřený povlak chrání před ucpáním a poskytuje vynikající povrchovou úpravu
  • Univerzální použití

Použití:

  • Pro přípravu povrchu ručně nebo ve spojení s orbitální bruskou
  • Pro vyrovnání, vyhlazování, lehké odjehlování, pro jemné obrábění povlaků a pro všeobecnou přípravu povrchu

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku