Fíbrový kotouč se suchým zipem 15H TFC 150 mm A240 PVC/gelová vrstva/dřevo/barva/lak

Artiklové číslo: 34230599
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 100 ks
  • K objednání po násobcích: 100 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 34230599
EAN / GTIN 9003172010045
Číslo výrobce 34230599
L-číslo L50140 2399

Popis

Popis:

Tento PRÉMIOVÝ disk Tyrolit Fast Change (TFC) je k dispozici v různých tloušťkách papíru a umožňuje vysokorychlostní broušení na mnoha površích. Díky inovativnímu upevňovacímu systému na suchý zip budete mít jako uživatel prospěch z rychlé a velmi jednoduché výměny oken. V závislosti na vašich preferencích si můžete ve výchozím nastavení vybrat mezi 0, 8, 15 a 17jamkovým diskem. Speciální vrstva zabraňuje mazání a ucpání disku, což vede k velmi dlouhé životnosti.

Charakteristika:

  • Tvar: Papírový disk
  • Vhodnost materiálu: Neželezné kovy, kompozity, plast / PVC, gelcoat, dřevo, Barva / lak
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: A-P22 P C A240
  • Průměr: 150 mm
  • Velikost zrna: 240
  • Nástroj pro: Excentrické brusky

Výhoda:

  • Žádné mazání a ucpání podložky umožňuje maximální životnost
  • Velmi vysoká demontáže díky vylepšené podkladové vložce
  • Systém rychlé výměny TYROLIT pro rychlé a snadné výměny oken díky suchému zipu

Použití:

  • Pro hrubé nebo jemné obrábění obrobků z plastu, kompozitního materiálu, gelové vrstvy a dřeva

Doporučení:

  • Velikost zrna 40/60 pro nejvyšší rychlost odstraňování
  • Velikost zrna 80-120 pro střední půdu
  • Velikost zrna 150-400 pro perfektní povrchovou úpravu

Speciální funkce:
  • Rychlá výměna disku díky TFC
  • Stabilní papírová podložka pro všechny aplikace
  • Nejvyšší životnost

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku